| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51069109 Herst.-Nr.: 2CDG120040R0011 EAN/GTIN: 4016779906685 |
| |
|
| | |
| DCF-Antenne f. Funkschaltuhr FAD/A1.1 Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Zeitzeichensignal des Senders DCF77 kann auf Entfernungen von ca. 1000 km im Umkreis von Frankfurt am Main empfangen werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Antenne | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,57* | € 105,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,45* | € 106,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 92,93* | € 111,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,70* | € 113,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,96* | € 115,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|