| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51076039 Herst.-Nr.: 2CKA006730A0140 EAN/GTIN: 4011395275146 |
| |
|
| | |
| Wippe studioweiß/mt f.Fernsteuerung 6736 FoH-884 Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) smart switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT. Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur und future® linear. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,23* | € 13,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,53* | € 13,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,83* | € 13,99* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,67* | € 15,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,14* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|