| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51076624 Herst.-Nr.: 5454470 EAN/GTIN: 3760054544703 |
| |
|
| | |
| Funk-Rollladenmodul Hutschiene MVR500MRPX Das Funk-Modul mit externer Antenne MVR500MRPX ist mit allen Motoren mit drei oder vier Leitern (Nullleiter, Öffnen, Schließen, Phase) kompatibel. Das Modul sendet das empfange Signal zu weiteren Modulen. So kann die Reichweite gesteigert werden. Funktio Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | ja | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,93* | € 140,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,90* | € 140,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,36* | € 146,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,40* | € 149,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|