Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enocean Wippe Q.X, polarweißsamt 24116189W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51077335
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     24116189W
EAN/GTIN:
     4011334526230
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe

Enocean Wippe Q.X, polarweißsamt 24116189W

Enocean Wippe Q.X, polarweißsamt
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,92*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,301*
€ 3,161*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,34*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 3,42*
10
€ 3,90*
ab € 2,603*
€ 3,573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,161*
€ 3,76159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,011*
€ 3,58309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,881*
€ 3,42839
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,301*
€ 2,73819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.