| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51078073 Herst.-Nr.: 504300 EAN/GTIN: 4010337110804 |
| |
|
| | |
| Tastsensor 4 Komfort 3-fach KNX 504300 Tastsensor 4 Komfort 3fach für Gira One und KNX System 55, mit Inbetriebnahme-Wippe Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,36* | € 124,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,86* | € 125,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,14* | € 127,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,24* | € 129,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 110,74* | € 135,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|