Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Raumcontroller LS TOUCH AL 459 D1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Raumcontroller LS TOUCH AL 459 D1 S
KNX Raumcontroller LS TOUCH AL 459 D1 S
Artikel-Nr.:
     3517A-51078155
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL459D1S
EAN/GTIN:
     4011377194908
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
EIB-Bedientableau

KNX Raumcontroller LS TOUCH AL 459 D1 S

mit integriertem 1fach-Rahmen LS 990 Nur als Einzelgerät zu montieren! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern und Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen, z.B. Licht schalten und dimmen, Behänge steuern, Temperatur- und Verbrauchswerte etc. Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Hochauflösendes IPS Farbdisplay Kapazitiver Touchscreen Funktionen der Favoriten-Seiten einstellbar (ohne ETS) Max.
Weitere Informationen:
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Status-LED:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 396,30*
€ 447,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,05*
€ 448,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 397,69*
€ 448,23*
Frei Haus
ab € 401,69*
€ 452,12*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 406,45*
€ 459,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,43*
€ 528,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,14*
€ 508,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,30*
€ 471,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FFNTC
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.