Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay,sw BE-GBZS.01S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay,sw BE-GBZS.01S
Artikel-Nr.:
     3517A-51079009
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GBZS.01S
EAN/GTIN:
     4251916113353
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
unterputzschaltuhr

Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay,sw BE-GBZS.01S

KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Schwarz. Mit schwarzem Gehäuserückteil. Ausführung mit 6 Sensorflächen. Integrierter Busankoppler. Großes, aktives Farbdisplay (automatische Helligkeitsanpassung). Vier Direktbedienfunktionen (z. B. Anwesend, Licht, Jalousie). 20 Bedienfunktionen über Menü/Schaltuhr (z.B. Dimmen/Jalousie/Schalten/Werte senden/Szenen/Temperatursollwerte).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,72*
€ 239,70*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 194,88*
€ 240,31*
Frei Haus
ab € 202,34*
€ 246,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.