Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung als Wippe 2f Dimmen/Jalousie LFDW/A.2.55.11-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung als Wippe 2f Dimmen/Jalousie LFDW/A.2.55.11-914
Artikel-Nr.:
     3517A-51079108
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006199A0341
EAN/GTIN:
     4011395337202
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung

Abdeckung als Wippe 2f Dimmen/Jalousie LFDW/A.2.55.11-914

Abdeckung als Wippe 2-fach mit Symbol "
Dimmen/Jalousie"
, für Keypad 1-4fach, für Busch-balance® SI
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,96*
€ 6,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,04*
€ 3,90*
ab € 4,49*
€ 6,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.