Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All in One Wetterstation 24V LUXORliving M140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
All in One Wetterstation 24V LUXORliving M140
Artikel-Nr.:
     3517A-51079134
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4800493
EAN/GTIN:
     4003468480670
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
SmartHome Wetterstation

All in One Wetterstation 24V LUXORliving M140

Kombisensor/Wetterstation 24V für das Smart Home System LUXORliving, zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor mit Heizung, zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung, Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu vier Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren, Anzeige der Wetterdaten z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 439,78*
€ 524,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,91*
€ 524,98*
Frei Haus
ab € 442,95*
€ 529,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,59*
€ 574,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,44*
€ 557,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,78*
€ 523,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070928
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.