| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51079748 Herst.-Nr.: 833212 EAN/GTIN: 4010337097792 |
| |
|
| | |
| Wippe Tastsens.4 2f Weiß 833212 Wippe für Wippenset 2fach für Tastsensor 4 Weiß Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | nein | Anzahl der Tasten: | 1 | Werkstoff: | Glas | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,56* | € 37,09* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,56* | € 37,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,52* | € 37,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,35* | € 38,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,12* | € 39,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|