Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung als Wippe 1f. Symbol Auf/Ab LFAW/A.1.70.11-44m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung als Wippe 1f. Symbol Auf/Ab LFAW/A.1.70.11-44m
Abdeckung als Wippe 1f. Symbol Auf/Ab LFAW/A.1.70.11-44m
Artikel-Nr.:
     3517A-51079883
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006199A0396
EAN/GTIN:
     4011395338056
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung

Abdeckung als Wippe 1f. Symbol Auf/Ab LFAW/A.1.70.11-44m

Abdeckung als Wippe 1-fach mit Symbol "
Auf/Ab"
, für Keypad 1-4fach, für Busch-art linear
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,98*
€ 11,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,46*
€ 3,90*
ab € 9,04*
€ 12,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.