| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51079937 Herst.-Nr.: 2CKA006199A0387 EAN/GTIN: 4011395337967 |
| |
|
| | |
| Abdeckung, 1-fach für Keypad LFW/A.1.70.11-44m Abdeckung, 1fach, für Keypad, für Busch-art linear Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Mit Busankopplung: | nein | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | lackiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,18* | € 10,31* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,19* | € 10,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,13* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|