Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP 32A,4p,7h,500V,IP67 3898AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung PowerTOP 32A,4p,7h,500V,IP67 3898AA
Kupplung PowerTOP 32A,4p,7h,500V,IP67 3898AA
Artikel-Nr.:
     3517A-51150207
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3898AA
EAN/GTIN:
     4015394190707
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose

Kupplung PowerTOP 32A,4p,7h,500V,IP67 3898AA

32A4P 7H500V Kupplung PowerTOP IP 67 mit Verschraubung und aussenl. Zugentlastung mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 146,74*
€ 162,77*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 178,88*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 144,47*
€ 180,09*
1
Frei Haus
ab € 151,67*
€ 185,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.