Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B10 72mm hoch P770653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B10 72mm hoch P770653
Tüllengehäuse B10 72mm hoch P770653
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51151944
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P770653
EAN/GTIN:
     4015609605101
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B10 72mm hoch P770653

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 72mm
mit Zentralverriegelungsbügel aus nichtrostendem Stahl
mit einer M25 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
55 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse zentralbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 17,64*
€ 21,31*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,52*
€ 24,93*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 26,66*
1
€ 3,90*
ab € 19,93*
€ 28,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,27*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther-Werke
719630
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.