| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51153547 Herst.-Nr.: 6493026 EAN/GTIN: 4015609727568 |
| |
|
| | |
| Vollgummiverteiler tragbar, schwarz 6493026 WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Stapelbare Gehäuse (649), unzerbrechlich, alterungs-, und laugenbeständig Farbe: schwarz mit Tragegriff mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart: IP44 Größe ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,97* | € 501,96* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 447,66* | € 502,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,94* | € 506,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 475,04* | € 535,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 498,58* | € 561,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|