Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierfenster für 8TE 40978ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnierfenster für 8TE 40978ZA
Scharnierfenster für 8TE 40978ZA
Artikel-Nr.:
     3517A-51154573
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40978ZA
EAN/GTIN:
     4015394213512
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
scharnierfenster mennekes
klappfenster

Scharnierfenster für 8TE 40978ZA

Scharnierfenster fuer 8 TE ohne Beruehrungsschutz schwarz, Rauchglas
Weitere Informationen:
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
92 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
30 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.