Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandst.dose 400A 5P 1h IP67 1E9501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandst.dose 400A 5P 1h IP67 1E9501
CEE Hochstrom Wandst.dose 400A 5P 1h IP67 1E9501
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51154762
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     1E9501
EAN/GTIN:
     4015609061297
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE Hochstrom Wandst.dose 400A 5P 1h IP67 1E9501

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose
mit Schraubanschluss
400A 5P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.524,26*
€ 3.840,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.629,04*
€ 3.843,22*
Frei Haus
ab € 3.667,47*
€ 3.880,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.767,97*
€ 3.991,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.843,22*
€ 4.573,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.799,62*
€ 4.521,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.682,80*
€ 4.382,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.631,30*
€ 4.321,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.629,04*
€ 4.318,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.