| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51156201 Herst.-Nr.: 230504 EAN/GTIN: 4015609013579 |
| |
|
| | |
| Stecker 32A 5P 110V 4h IP44 230504 WALTHER Stecker 32A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 1018 | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,50* | € 48,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,33* | € 49,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,56* | € 50,69* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 43,41* | € 56,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,99* | € 57,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|