Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TwinContact 16A,5p,6h,400V,IP44 3385ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose TwinContact 16A,5p,6h,400V,IP44 3385ZA
Anbaudose TwinContact 16A,5p,6h,400V,IP44 3385ZA
Artikel-Nr.:
     3517A-51156545
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3385ZA
EAN/GTIN:
     4015394233367
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TwinContact 16A,5p,6h,400V,IP44 3385ZA

16A5P 6H400V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik, ohne Farbkennzeichnung FL. 75 x 75 mm BL. 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 71,46*
€ 82,26*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 68,10*
€ 86,86*
1
€ 5,95*
ab € 68,19*
€ 86,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,95*
€ 87,85*
1
Frei Haus
ab € 70,17*
€ 89,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.