Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 16A 4P >50-500V 2h IP44 116402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 16A 4P >50-500V 2h IP44 116402
Artikel-Nr.:
     3517A-51156922
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     116402
EAN/GTIN:
     4015609009916
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Wandsteckdose 16A 4P >50-500V 2h IP44 116402

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA-6 Material
Aufputz in lichtgrau (RAL 7035)
Außenmaß 98mmx64,3mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,97*
€ 52,61*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,02*
€ 52,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 40,60*
€ 53,80*
1
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 55,41*
5
€ 5,95*
ab € 92,39*
€ 109,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.