Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B6 Leitungsabg.M20 seit 717506OVEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B6 Leitungsabg.M20 seit 717506OVEM
Artikel-Nr.:
     3517A-51158731
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717506OVEM
EAN/GTIN:
     4015609415441
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B6 Leitungsabg.M20 seit 717506OVEM

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
schraubbar
silber für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
mit einer M20 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP68
für die Baureihen B6, BB10, DD24 und MOB6
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,37*
€ 20,47*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,60*
32 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,66*
€ 22,48*
1
€ 3,90*
ab € 16,31*
€ 23,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,40*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.