Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 ger. 727424OVEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 ger. 727424OVEM
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 ger. 727424OVEM
Artikel-Nr.:
     3517A-51158939
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     727424OVEM
EAN/GTIN:
     4015609469666
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 ger. 727424OVEM

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
silber für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
mit Bajonettverriegelung
mit einer M40 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP67
für die Baureihen B24, BB46, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 19,12*
€ 23,04*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,10*
€ 26,97*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,34*
€ 28,71*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,21*
€ 29,81*
1
€ 3,90*
ab € 21,54*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.