Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67 AE119407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67 AE119407
Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67 AE119407
Artikel-Nr.:
     3517A-51159613
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AE119407
EAN/GTIN:
     4015609266197
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67 AE119407

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
und Verriegelung
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,63*
€ 357,98*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,52*
€ 358,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,44*
€ 360,44*
Frei Haus
ab € 306,63*
€ 361,44*
€ 5,95*
ab € 382,68*
€ 446,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,98*
€ 426,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.