Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 8h IP54 FW711508SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 8h IP54 FW711508SK
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 8h IP54 FW711508SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51165094
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711508SK
EAN/GTIN:
     4015609058853
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 8h IP54 FW711508SK

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubtechnik
16A 5P 8h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 449,10*
€ 519,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 442,15*
€ 519,61*
Frei Haus
ab € 453,19*
€ 523,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 483,83*
€ 556,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,07*
€ 617,6933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 512,85*
€ 610,2915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,12*
€ 567,7728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 468,34*
€ 557,3246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,10*
€ 534,429
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 44,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.