Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 12h IP54 FW11151201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 12h IP54 FW11151201
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 12h IP54 FW11151201
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51165742
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW11151201
EAN/GTIN:
     4015609059850
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 12h IP54 FW11151201

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit 10pol. Push-In Klemmstein
16A 5P 12h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 252,138*
€ 252,138*
10
Frei Haus
ab € 254,541*
€ 254,541*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 239,79*
€ 269,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 276,60*
€ 327,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 252,138*
€ 300,04422
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 50,4276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2.521,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.