Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schirm LASER+ 20-5Gr. 3115077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm LASER+ 20-5Gr. 3115077
Schirm LASER+ 20-5Gr. 3115077
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-51167399
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3115077
EAN/GTIN:
     8018367721409
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer

Schirm LASER+ 20-5Gr. 3115077

Schirm LASER+ 20-5° GR94-ACC.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
493 mm
Breite:
666 mm
Höhe/Tiefe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,96*
€ 41,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,02*
€ 41,64*
€ 3,90*
ab € 33,81*
€ 42,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.