| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51168669 Herst.-Nr.: FW110311CC EAN/GTIN: 4015609083336 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Wandsteckdose 16A 3P 11h IP54 FW110311CC WALTHER CEE NEO Wandsteckdose mit Käfigzugfeder-Technik mit Farbringcodierung " grau" für Spannung bis 1000V~ Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und einer Kabeleinführung M25 oben zur Innenbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | sonstige | Uhrzeit-Stellung: | 11 h | Kennfarbe: | grau | Gehäusefarbe: | sonstige | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 29,11* | € 35,18* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,14* | € 36,44* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,98* | € 36,55* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,93* | € 37,44* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 31,48* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|