Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 1h FW710301SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 1h FW710301SK
Artikel-Nr.:
     3517A-51168839
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710301SK
EAN/GTIN:
     4015609117796
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 1h FW710301SK

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
16A 3P 1h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 40,71*
€ 48,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 37,93*
€ 50,01*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,39*
€ 50,13*
1
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 51,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.