Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 7h FW710307CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 7h FW710307CC
Artikel-Nr.:
     3517A-51168848
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710307CC
EAN/GTIN:
     4015609117987
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 7h
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 7h FW710307CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 3P 7h IP54 480-500V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 40,44*
€ 48,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 38,90*
€ 51,70*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,94*
€ 51,82*
1
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 53,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.