Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 8h FW610408CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 8h FW610408CC
Artikel-Nr.:
     3517A-51168885
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW610408CC
EAN/GTIN:
     4015609273959
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 8h FW610408CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
schwarz"

16A 4P 8h 1000V 50/60Hz~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 428,11*
€ 428,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,76*
€ 431,48*
Frei Haus
ab € 432,26*
€ 432,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,55*
€ 445,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 428,11*
€ 509,4509
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 42,811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.