Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 4P 7h FW710407CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 4P 7h FW710407CC
Artikel-Nr.:
     3517A-51168966
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710407CC
EAN/GTIN:
     4015609274482
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 7h
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 4P 7h FW710407CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 7h IP54 480-500V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,11*
€ 478,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 396,57*
€ 478,80*
Frei Haus
ab € 410,98*
€ 482,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,18*
€ 494,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 478,23*
€ 569,0937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,89*
€ 566,3091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,74*
€ 541,1406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 439,65*
€ 523,1835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,11*
€ 484,4609
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.