Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51169504 Herst.-Nr.: XY2CE1C270TK EAN/GTIN: 3389110355307 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Notschalter für Seillängen bis m XY2CE1C270TK Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von rechts, Schaltausgänge 2Ö, erhöhter Korrosionsschutz. Weitere Informationen: | | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 0 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -40..70 °C | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,60* | € 309,71* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 263,13* | € 310,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,72* | € 320,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 303,93* | € 350,24* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,66* | € 781,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|