Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker FK-MCP 1,5/ #1435377


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker FK-MCP 1,5/ #1435377
Artikel-Nr.:
     3517A-51201524
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1435377
EAN/GTIN:
     4063151810344

Leiterplattenstecker FK-MCP 1,5/ #1435377

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: gelb, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Artikelfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 163,46*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 178,43*
1
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 187,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 157,31*
€ 191,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,43*
€ 212,3317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,90*
€ 209,321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,39*
€ 202,7641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,92*
€ 193,8748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,04*
€ 173,7876
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.