Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme LPTA 6/ 5-7,5-ZF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme LPTA 6/ 5-7,5-ZF
Artikel-Nr.:
     3517A-51202687
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1318609
EAN/GTIN:
     4063151601324
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme LPTA 6/ 5-7,5-ZF

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: LPTA 6/, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 30 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning M, Pinlänge [P]: 3,6 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
33,76 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 4,2986*
€ 4,7786*
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 4,3191*
€ 4,7791*
1000
Frei Haus
ab € 4,38202*
€ 4,83202*
31 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,7148*
€ 5,8848*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,7791*
€ 5,68713
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,3191*
€ 5,13973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.779,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.