Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SF-20KP1,50-4,00/PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 1,5-4,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1238180
Stiftkontakt, 1,5-4,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1238180
Artikel-Nr.:
     3517A-51215971
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1238180
EAN/GTIN:
     4063151455859
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt SF-20KP1,50-4,00/PRO

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1,5 mm² ... 4 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,7082*
€ 0,9682*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
50
€ 3,90*
ab € 0,7294*
€ 0,9894*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,09*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9682*
€ 1,15216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8682*
€ 1,03316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.