Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Rahmen 05.567.4810.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Rahmen 05.567.4810.0
Artikel-Nr.:
     3517A-51227770
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     05.567.4810.0
EAN/GTIN:
     4049088078415

EMV-Rahmen 05.567.4810.0

Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
8,2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,0474*
€ 21,4374*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,197*
€ 32,447*
10
Frei Haus
ab € 26,577*
€ 32,747*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 27,7424*
€ 34,2424*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,447*
€ 38,61193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,887*
€ 36,75553
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,197*
€ 31,17443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 324,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.