Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse 1,5qmm 09150006401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han Contacts Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse
Artikel-Nr.:
     3517A-51252104
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006401
EAN/GTIN:
     5713140022331
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Kontaktbuchse 1,5qmm 09150006401

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Buchse, Kupferlegierung, Han-GoldTec, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5493*
€ 0,6973*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5591*
€ 0,7091*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,72*
100
Frei Haus
ab € 0,5758*
€ 0,7358*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6038*
€ 0,7638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.