Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wandsteckdose 3x16A/230V,6h 201638.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Wandsteckdose 3x16A/230V,6h 201638.E
CEE-Wandsteckdose 3x16A/230V,6h 201638.E
Artikel-Nr.:
     3517A-51252583
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     101394
EAN/GTIN:
     4251401404027
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Wandsteckdose 3x16A/230V,6h 201638.E

GIFAS Vollgummi CEE-Wandsteckdose Ausführung:- 230 V, 16 A- 3-polig- 6 h, 50/60 Hz, IP X4- mit blauem Klappdeckel- vernickelte Kontakte- 1 Kabeltülle KT 13 von oben/unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 9-11 mm) Durch Drehen des Deckels Kabelverschraubung auchvon unten möglich
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 64,50*
€ 64,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,17*
€ 79,66*
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 82,06*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,95*
€ 83,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.