Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Einbaudose vollgummi 42V,16A,2pol,12h 421629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Einbaudose vollgummi 42V,16A,2pol,12h 421629
CEE-Einbaudose vollgummi 42V,16A,2pol,12h 421629
Artikel-Nr.:
     3517A-51252665
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     102771
EAN/GTIN:
     4251401404089
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

CEE-Einbaudose vollgummi 42V,16A,2pol,12h 421629

Vollgummi-CEE-EinbausteckdoseAusführung:- 42 V, 16 A- 2-polig- 12 h
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 24,80*
€ 24,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 30,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,73*
€ 32,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 25,84*
€ 34,60*
€ 3,90*
ab € 27,16*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.