| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51253177 Herst.-Nr.: 21700538 EAN/GTIN: 4044774405575 |
| |
|
| | |
| ED-CAN-AX Datensteckverbinder ED-CAN-AX Datensteckverbinder CAN Sub-D Buchse gerade (180 °) schaltbarer Busabschluss Anwendungsgebiete: Nutzen: Mit zusätzlicher 24 V-Einspeisung zur Spannungsversorgung weiterer Teilnehmer (nur bei 90° Version) Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf Keine verlierbaren Teile Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Polzahl: | 9 | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,09* | € 38,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,37* | € 38,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,60* | € 38,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,08* | € 38,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,27* | € 39,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|