Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 1-Leiter, grau 2020-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-103 Anschlussblock 3P Grau
Wago 2020-103 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-51253519
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-103
EAN/GTIN:
     4050821245032
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Federleiste 1-Leiter, grau 2020-103

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
3-polig
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,45378*
€ 1,87378*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,5564*
€ 1,9864*
50
Frei Haus
ab € 1,6192*
€ 2,0692*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6275*
€ 2,0779*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,697*
€ 2,157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9864*
€ 2,36382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8764*
€ 2,23292
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5564*
€ 1,85212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-327
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-141
ab € 2,134*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 36,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.