Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauflansch VC-AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauflansch VC-AF
Anbauflansch VC-AF
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51257641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852862
EAN/GTIN:
     4017918127183
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Anbauflansch VC-AF

Anbauflansch, Artikelfamilie: VARIOCON, Anbauflansch, Material Gehäuse: PA 6.6. 2 Stück je Steckverbinder
Weitere Informationen:
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
10 mm
Höhe:
25,3 mm
Tiefe:
16,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,79*
€ 2,28*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,30*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8598*
€ 2,3498*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,42*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3498*
€ 2,79626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2098*
€ 2,62966
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8598*
€ 2,21316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.