Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-HPR-B06-H#1411879


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-HPR-B06-H#1411879
Gehäuse HC-HPR-B06-H#1411879
Artikel-Nr.:
     3517A-51268686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411879
EAN/GTIN:
     4046356944267
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse

Gehäuse HC-HPR-B06-H#1411879

Tüllengehäuse B6, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M20, Höhe: 100,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Höhe:
100,5 mm
Tiefe:
132 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,68*
€ 31,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 32,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,64*
€ 32,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,91*
€ 34,39*
€ 3,90*
ab € 28,08*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647666
ab € 1,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1411125
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411133
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411163
ab € 2,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1411189
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1415192
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1645998
ab € 7,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1646188
ab € 5,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1647611
ab € 0,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1645846
ab € 0,7961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.