Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWER-LS1-D6-5+PE- KURZ-8,5-11-(20) 73000030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC-POWER-LS1-D6-5+PE- KURZ-8,5-11-(20) 73000030
Artikel-Nr.:
     3517A-51270501
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73000030
EAN/GTIN:
     4044773622942
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

EPIC-POWER-LS1-D6-5+PE- KURZ-8,5-11-(20) 73000030

Kabelstecker EPIC® POWER LS1 D6 5+PE KURZ 8,5-11 (20)
Kabelstecker
M 23 Power
Buchse
Anzahl der Kontakte: 5+PE
Klemmbereich (min./max.): 8.5mm - 11mm
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen
Nutzen: EMV optimiertes Design
Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
28 mm
Gewindegröße (metrisch):
23
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
26 A
Umgebungstemperatur:
-25..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,1435*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,2235*
€ 21,68597
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,8135*
€ 21,19807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,5135*
€ 19,65107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,2335*
€ 19,31787
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,1435*
€ 18,02077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.