Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24024160010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24024160010
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24024160010
Artikel-Nr.:
     4502-45F6182
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24024160010
EAN/GTIN:
     4099891552046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24024160010, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Full gigabit ethernet, Nennspannung: 24, 48 VDC, Gesamtzahl der Ports: 16, 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x, Betriebstemperatur: 0 bis +55 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
16
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting poe switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 633,83*
€ 696,09*
Frei Haus
ab € 637,43*
€ 723,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,09*
€ 828,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,67*
€ 818,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,08*
€ 806,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,72*
€ 792,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,83*
€ 754,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.