Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 3VA6580-5HL32-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51354219
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA65805HL322AA0
EAN/GTIN:
     4042949437673
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 3VA6580-5HL32-2AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz, 100% rated Ir=315A ...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315..800 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.227,54*
€ 2.430,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.259,16*
€ 2.436,60*
Frei Haus
ab € 2.389,54*
€ 2.565,99*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.651,41*
€ 2.846,99*
€ 5,95*
ab € 3.289,11*
€ 3.489,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.436,60*
€ 2.899,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,53*
€ 2.876,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.331,32*
€ 2.774,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.285,85*
€ 2.720,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.259,16*
€ 2.688,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.