Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 100 3VA6610-5JT32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 100 3VA6610-5JT32-0AA0
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 100 3VA6610-5JT32-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517A-51354336
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA66105JT320AA0
EAN/GTIN:
     4042949439172
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 100 3VA6610-5JT32-0AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A ...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o.COM
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..1000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..10000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.811,77*
€ 4.086,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.887,78*
€ 4.094,46*
Frei Haus
ab € 4.083,38*
€ 4.312,46*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.564,81*
€ 4.786,46*
€ 5,95*
ab € 5.637,33*
€ 5.873,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.094,46*
€ 4.872,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.052,24*
€ 4.822,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.938,44*
€ 4.686,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.887,78*
€ 4.626,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 127,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.