Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturüberwachungsrela is mit Display für W 3RS2600-2BA30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturüberwachungsrela is mit Display für W 3RS2600-2BA30
Temperaturüberwachungsrela is mit Display für W 3RS2600-2BA30
Artikel-Nr.:
     3517A-51354562
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RS26002BA30
EAN/GTIN:
     4047621058818
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

Temperaturüberwachungsrela is mit Display für W 3RS2600-2BA30

Temperaturüberwachungsrelais mit Display für Widerstands-Temperatursensoren und Thermoelemente, AC/DC 24 V, Breite 22,5 mm, 2 Wechsler, Federzuganschluss (Push-In) Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 für die Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. zum Steuern und Regeln von Prozessen oder zum Schützen von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,29*
€ 191,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,34*
€ 193,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,95*
€ 220,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,32*
€ 229,20*
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 231,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RS29002AA30
ab € 75,21*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.