| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51355085 Herst.-Nr.: 109377 EAN/GTIN: 4046827051081 |
| |
|
| | |
| EEx-e Reduzierung M50/M25 sw 109377 Reduzierung, explosionsgeschützt, Typ: M50-M25, Außengewinde: M50 x 1,5, Innengewinde: M25 x 1,5, Schlüsselweite: 55,00 mm, Werkstoff: Polyamid, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e II, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tD A21, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 25 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 50 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,03* | € 18,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,14* | € 19,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,81* | € 19,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,91* | € 21,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,03* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|