Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Modul 09140014701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Modul 09140014701
USB Modul 09140014701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51355354
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140014701
EAN/GTIN:
     5713140019461
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
HDC-Steckverbinder
Han-Modular

USB Modul 09140014701

Han USB Modul, Einzelmodul, für Patchkabel, Buchse, Kontakte: 4, Bemessungsstrom: 1 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,61*
€ 24,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 24,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,69*
€ 24,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,4695*
€ 25,9514*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,40377*
€ 26,82377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 001 4651
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.